Tec Con - COILFIX 16/RG6 ant trl. 1/4,6 - 12 516 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 11,5 mm
Antall enleder ledninger - 0
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 1
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042721251623
Elnummer
1251617
Leverandørens varenummer
12 516 17
Typebeskrivelse
COILFIX 16/RG6 ant trl. 1/4,6
Materiale:
Polypropylen
Indre diameter:
11,5 mm
Antall enleder ledninger:
0
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
1
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Farge:
Grønn
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med jordleder:
nei
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca