Tec Con - EASYFIX® 16/4G2,5 - 1251502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 11,5 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 4
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042722515021
Elnummer
1251502
Leverandørens varenummer
1251502
Typebeskrivelse
1251502
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
11,5 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
4
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
4
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


