Tec Con - Gummikabel 2X1 H05RN-F Anti Twin - 1043244

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720013536

Elnummer

1043244

Leverandørens varenummer

1043244

Typebeskrivelse

GUMMIKABEL 2X1 H05RN-F A Twin®

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Polykloropren

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

82,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

82,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

82,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...60 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen-og utendørs forleggning. Må brukes i miljømessige aggresive områder hvor der kreves motstandsdyktighet overfor olie og fett, mekaniske og termisk belastning, fast og bevegelig tilslutning jvf EN 50565-1 og EN 5656-2 tabel 3a7b. Kablet er BV godkjent for anvendelse på skip, neddykket i fersk/salt vann til et trykk< 10bar.