Tec Con - HF-COILFIX 16mm rør m/tr.tråd - 12 516 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Nominell størrelse i tommer - 5/8"
Trykkfasthet - 750 N
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042720150941
Elnummer
1251642
Leverandørens varenummer
12 516 42
Typebeskrivelse
HF-COILFIX 16mm rør m/trekketråd
Nominell diameter:
0 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Nominell størrelse i tommer:
5/8"
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...90 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
0 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei