Tec Con - HF-COILFIX IX 16mm tomt rør - 1251600

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - HF-COILFIX IX 16mm tomt rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Materiale - Polypropylen

  • Farge - Grå

  • Nominell størrelse i tommer - 5/8"

  • Trykkfasthet - 750 N

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042720150965

Elnummer

1251600

Leverandørens varenummer

1251600

Typebeskrivelse

HF-COILFIX IX 16mm tomt rør

Nominell diameter:

0 mm

Materiale:

Polypropylen

Farge:

Grå

Nominell størrelse i tommer:

5/8"

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

25...90 °C

Statisk bøyeradius:

0 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

Oljebestandig:

nei

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

0 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

Ja

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Indre diameter:

0 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

16 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Ferdigtrekt rør i bunt