Tec Con - HF-COILFIX IX 20mm tomt rør - 1251601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Nominell størrelse i tommer - 3/4"
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042720150972
Elnummer
1251601
Leverandørens varenummer
1251601
Typebeskrivelse
HF-COILFIX IX 20mm tomt rør
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Nominell størrelse i tommer:
3/4"
Ytre diameter:
20 mm
Indre diameter:
14 mm
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...90 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
750 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i henhold til UR:
nei
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei