Tec Con - PFSK LSZH 4 x 0.50 Anti Twin - 1010509

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720105095

Elnummer

1010509

Leverandørens varenummer

1010509

Typebeskrivelse

1010509

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Fortinnet

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Ledermotstand ved 20 °C:

40,1 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Skjerm:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

36,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

36,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36,5 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...70 °C

Merkespenning U0:

450 V

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Lavspent kabel designet til kommunikasjon - tele, data, instrumentering og styrings applikasjoner. Kabel kan brukes ved innendørs installasjon uavskjermet i rør og lukkede kanaler og lign. Kabelens skjerm er konstruert slik at stor beskyttelse mot EMC kan oppnås. Opspolingsform medfører at det ikkeer behov for avspolingsverktøj - spiraliserer ikke ved uttrek av emballagesjen