Tec Con - PFXP LX 3G4 Anti Twin® - 1010394

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - PFXP LX 3G4 Anti Twin®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 3

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042720150644

Elnummer

1010394

Leverandørens varenummer

1010394

Typebeskrivelse

PFXP LX 3G4 Anti Twin®

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

3

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Lederdiameter:

2,4 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

13 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

301 kg/km

PFXP LX 90 lavspentkabel brukes ved innendørs installasjon, uavskjermet, i rør og lukkede kanaler, samt på vegg. Utendørs med avskjerming mot mekanisk påvirkning. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse.
Leder-isolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Kabelen kan dimensjoneres i henhold til NEK 400 tabell 52B-3 og 52B5 for 90o leder temperatur, 30o omgivelsestemperatur i luft, samt 70o ytterkappe/omgivelses temperatur.
Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolings-verktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.