Tec Con - PREFIX® PN 16/2X1,5+J - 1251553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 11,5 mm
Antall enleder ledninger - 3
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042720014687
Elnummer
1251553
Leverandørens varenummer
1251553
Typebeskrivelse
PREFIX PN 16/3G1,5 ANTI TWI
Materiale:
Polypropylen
Indre diameter:
11,5 mm
Antall enleder ledninger:
3
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Farge:
Grå
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med jordleder:
Ja
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
1,5...1,5 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca