Tec Con - PREFIX 16/PTS 2 par - 1251535

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 11,5 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Oransje

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720014571

Elnummer

1251535

Leverandørens varenummer

1251535

Typebeskrivelse

PREFIX PTS 2 PAR

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

11,5 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Oransje

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

0...0 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

1

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

PREFIX® er korrugerte halogenfri PP rør ferdigtrukket med PT kabel - installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs. Ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!