Tec Con - Prefix 40 5G10 Flex 0,6/1kV - 1251578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 22 mm
Antall enleder ledninger - 5
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Prefix 40
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720000222
Elnummer
1251578
Leverandørens varenummer
1251578
Typebeskrivelse
1251578
Materiale:
Polypropylen
Indre diameter:
22 mm
Antall enleder ledninger:
5
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Ytre diameter:
40 mm
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Farge:
Grå
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
5
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med jordleder:
Ja
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
10...10 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


