Tec Con - PREFIX PN 20/5G1,5+ RK 2X0,75 - 1251587

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 14 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720150187

Elnummer

1251587

Leverandørens varenummer

1251587

Typebeskrivelse

PREFIX RK

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

14 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

5

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

0,75...1,5 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3)

Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3)

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

2

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

5

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Med meterindikasjon:

Ja

PREFIX® er korrugert PP rør med ferdigtrukket ledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-7a/b. Kombinationsløsning med Power and Controle. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverkstøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!