Utgått

Tec Con - Prefix PP 50 mm/ Tec Flex PP 50/4G25 - 1251765

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - Prefix PP 50 mm/ Tec Flex PP 50/4G25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 40 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720000727

Elnummer

1251765

Leverandørens varenummer

1251765

Typebeskrivelse

1251765

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

40 mm

Ytre diameter:

50 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

4

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

25...25 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

4

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

PREFIX® 50 er korrugert PP rør med ferdigtrukket 25mm² kabel. Brukes som en forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingsskap i henhold til nye regler fra NEK399 2018. Kabel kan anvendes inne og ute samt nedgravet, samt i rør og lukkede kanaler. Løsningen kan brukes ved skjult eller åpen installasjon, samt ved innstøpning i betong. Kabelens strømforsyningsevne kan fastsettes iht. NEK 400-2018 tabell 52B-1 for leder temperatur på 90° og installasjonsmetode A2; B2 og D1.
Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverkstøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!