Tec Con - PREFIX RK 16/2X0,75 HVIT/RØD - 1251585

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polypropylen

  • Indre diameter - 11,5 mm

  • Antall enleder ledninger - 0

  • Antall telekommunikasjonskabler - 2

  • Antall koaksialkabler - 0

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042722515854

Elnummer

1251585

Leverandørens varenummer

1251585

Typebeskrivelse

PREFIX RK 16/2X0,75 HV/RØD ATW

Materiale:

Polypropylen

Indre diameter:

11,5 mm

Antall enleder ledninger:

0

Antall telekommunikasjonskabler:

2

Antall koaksialkabler:

0

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3)

Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3)

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Ytre diameter:

16 mm

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Farge:

Rød

Antall datakabler:

0

Med trekketråd:

nei

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med jordleder:

nei

Med integrert POF effekt:

nei

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

0,75...0,75 mm²

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Med meterindikasjon:

Ja

PREFIX®