Tec Con - PREFIX RK 25/3G10 TROMMEL - 1251591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 19,2 mm
Ytre diameter - 25 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 3
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
Prefix RK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720014793
Elnummer
1251591
Leverandørens varenummer
1251591
Typebeskrivelse
PREFIX RK 25/3G10 TROMMEL
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
19,2 mm
Ytre diameter:
25 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
3
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
10...10 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Med meterindikasjon:
Ja


