Tec Con - Prefix® 20/2xRG6 Antennekabel PP trippel skjermet - 1251528

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 14 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Grønn

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042722515281

Elnummer

1251528

Leverandørens varenummer

1251528

Typebeskrivelse

1251528

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

14 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Grønn

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

0...0 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3, 750 N)

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

2

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

PREFIX® er korrugert PP rør med ferdigtrukket U/UTP Cat 6 kabel beregnet for installasjon av datasystemer for innendørs fast forleggning, i tørre og våte rom, samt utendørs og der må den beskyttes mot direkte sollys. Ikke nedgravd. Halogenfrie kabler brukes når det er ønske om ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann..Oppspolingsform i plastfoliert coil hvor det avspoles direkte eller v.h.f avspolingsverktøy.