Tec Con - PREFIX® PN 16/3X 1,5+J - 1251555

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 11,5 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 4

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720014700

Elnummer

1251555

Leverandørens varenummer

1251555

Typebeskrivelse

PREFIX PN 16/4G1,5 ANTI TWIN

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

11,5 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

4

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

4

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

PREFIX® er korrugert rør - anvendt jvf. EN 60386-1 med fortrukket PN ledning . Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstøp ing i betong. - jvf. EN 50565-2-6a/b. Røret tåler ikke langvarig UV bestråling Oppspolingsform Prefix sikre at det ikke er behov for avspolingsvertøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av eballasjen!