Tec Con - RK 10 blå Anti Twin® - 50M H07V-K - 1010314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Uten
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
Anti Twin
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720011860
Elnummer
1010314
Leverandørens varenummer
1010314
Typebeskrivelse
RK 10 BLÅ ANTI TWIN
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Uten
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Lederdiameter:
5,1 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
1,83 Ohm/km
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
0 mm
Høyde på leder ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...70 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
52 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
nei