Tec Con - RK 10 GRÅ Anti Twin - 50M H07V-K - 1010316

Tec Con
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042720011884

Elnummer

1010316

Leverandørens varenummer

1010316

Typebeskrivelse

RK 10 GRÅ ANTI TWIN

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Lederdiameter:

5,1 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

1,83 Ohm/km

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

52 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

nei

Anti Twin® RK 90 koblingsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap. Ledningen kan i de fleste tilfeller erstatte dobbeltisolerte ledninger i tavler jvf. IEC 61431-1. De kan også anvendes i bruksgjenstand f.eks. belysningsarmatur og lignende. Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Brukes i godkjent materiale jvf. EN 50565og EN 50565-2-7a/b. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolingsverktøy spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!