Tec Con - RKK 10mm2 Sort Dobbelisolert Anti Twin - 1010400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 0 mm
Kabelhøyde ca. - 0 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
Anti Twin
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720150101
Elnummer
1010400
Leverandørens varenummer
1010400
Typebeskrivelse
RKK 10mm2 SORT DOBBELISOLERT Anti Twin®
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
8,9 mm
Som koblingskabel i tavleanlegg og lignende. Ledning er myk og fleksibel


