Tec Con - RQ 90 TEC H05Z-K 0,5mm² brun - 1011802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
200 MTR
Skaffevare
Produktserie
RQ 90 H05Z-K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042720118224
Elnummer
1011802
Leverandørens varenummer
1011802
Typebeskrivelse
1011802
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Brun
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Ledermotstand ved 20 °C:
39 Ohm/km
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
2,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
16,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
16,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
16,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...90 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Vekt:
9 kg/km