Tec Con - RQ 90 TEC H05Z-K 0,5mm² rød - 1011806

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - RQ 90 TEC  H05Z-K  0,5mm² rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 200 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7042720118262

Elnummer

1011806

Leverandørens varenummer

1011806

Typebeskrivelse

1011806

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Ledermotstand ved 20 °C:

39 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Bredde på leder ca.:

0 mm

Høyde på leder ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

2,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

16,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

16,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

16,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...90 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Vekt:

9 kg/km

RQ 90Halogenfri monteringsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap iht. EN 50525-3-4. Ledningen kan i de fleste til feller erstatte dobbeltisoleret ledninger jvf. IEC 61439-1. De kan også anvendes i bruksgjenstand f.eks. I belysningsamature og lignende. Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonen er laget av selvslukkende og flamme hemmende halogenfri gummimaterial. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann, samt redusere følgeskader ved brann.