Tec Con - RQ 90 TEC H05Z-K 1mm² HVIT - 1011841

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - RQ 90 TEC H05Z-K  1mm² HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 200 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7042720118668

Elnummer

1011841

Leverandørens varenummer

1011841

Typebeskrivelse

1011841

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Ledermotstand ved 20 °C:

19,5 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

2,47 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

19,76 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

19,76 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

19,76 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...90 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Vekt:

14 kg/km

RQ 90Halogenfri monteringsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap iht. EN 50525-3-4. Ledningen kan i de fleste til feller erstatte dobbeltisoleret ledninger jvf. IEC 61439-1. De kan også anvendes i bruksgjenstand f.eks. I belysningsamature og lignende. Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonen er laget av selvslukkende og flamme hemmende halogenfri gummimaterial. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann, samt redusere følgeskader ved brann.