Tec Con - RQ 90 TEC H07Z-K 2,5mm² GUL - 1011874

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - RQ 90 TEC H07Z-K  2,5mm² GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7042720118743

Elnummer

1011874

Leverandørens varenummer

1011874

Typebeskrivelse

1011874

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Gul

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

3,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

28,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

28,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

28,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...90 °C

Merkespenning U:

750 V

RQ 90Halogenfri monteringsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap iht. EN 50525-3-4. Ledningen kan i de fleste til feller erstatte dobbeltisoleret ledninger jvf. IEC 61439-1. De kan også anvendes i bruksgjenstand f.eks. I belysningsamature og lignende. Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonen er laget av selvslukkende og flamme hemmende halogenfri gummimaterial. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann, samt redusere følgeskader ved brann.