Tec7 - Tec7 Cleaner 500 ml - T683041

KopierKopier
Tec7 - Tec7 Cleaner 500 ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fysisk form - Væske

  • Egnet som oppvaskmiddel - nei

  • Emballasje - Sprayboks

  • Innhold - 500 ml

  • Biologisk nedbrytbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5414195680414

Elnummer

1804231

Leverandørens varenummer

T683041

Typebeskrivelse

Universelt rense-og avfettingsmiddel

Fysisk form:

Væske

Egnet som oppvaskmiddel:

nei

Emballasje:

Sprayboks

Innhold:

500 ml

Biologisk nedbrytbar:

Ja

Egnet for kalkfjerning:

nei

Egnet for fettfjerning:

Ja

Egnet for rengjøring:

Ja

Vannløslig:

nei

Må fortynnes med vann:

nei

Behandling under høyt trykk:

nei

TEC7 CLEANER er et universalt rense- og avfettingsmiddel med en nøytral lukt av løsemiddel. Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360, og TEC7 CLEANER fordamper fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7 CLEANER er det beste alternativet til fjerning av petroleumsbasert forurensing fra harde og jevne flater. På porøse underlag og naturstein anbefales HP CLEAN. Bruk MULTICLEAN til fjerning av organisk/naturlig forurensing som f.eks. matrester, steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m.
TEC7 CLEANER kan brukes på de fleste overflater og skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Den oksiderer heller ikke ved kontakt med lettmetaller og godt egnet til bruk på jernholdige og ikke jernholdige metaller, verkstedsutstyr, verktøy og maskiner. TEC7 CLEANER kan brukes til generell avfetting og rengjøring av alle slags overflater, og spesielt før liming, fuging eller maling. TEC7 CLEANER fjerner uherdet fugemasse (f.eks. TEC7, ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX og X-TACK) og byggskum. I tillegg fjerner den fersk oljemaling, lim og limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje, oljeflekker på beleggingsstein/skifer, tjære, stearin, skismøring, kvae etc.