Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Farge: Sort - 5449179

KopierKopier
Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Farge:  Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med marmorplate - nei

  • Høyde - 140 mm

  • Bredde - 1025 mm

  • Dybde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001553707

Elnummer

5449179

Leverandørens varenummer

5449179

Typebeskrivelse

Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Svart

Med marmorplate:

nei

Høyde:

140 mm

Bredde:

1025 mm

Dybde:

140 mm

Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Svart