Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 13 + MX 13 Farge: Hvit - 5449177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 140 mm
Bredde - 2020 mm
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553684
Elnummer
5449177
Leverandørens varenummer
5449177
Typebeskrivelse
Gardinbøyle for MPU 13 + MX 13 Hvit
Med marmorplate:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
2020 mm
Dybde:
140 mm
Gardinbøyle for MPU 13 + MX 13 Hvit