Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 03 + MX 03 Farge: Sort - 5449178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 140 mm
Bredde - 480 mm
Dybde - 140 mm
Med marmorplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553691
Elnummer
5449178
Leverandørens varenummer
5449178
Typebeskrivelse
Gardinbøyle for MPU 03 + MX 03 Svart
Høyde:
140 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
140 mm
Med marmorplate:
nei
Gardinbøyle for MPU 03 + MX 03 Svart