Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Farge: Hvit - 5449175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 140 mm
Bredde - 1085 mm
Dybde - 140 mm
Med marmorplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553660
Elnummer
5449175
Leverandørens varenummer
5449175
Typebeskrivelse
Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Hvit
Høyde:
140 mm
Bredde:
1085 mm
Dybde:
140 mm
Med marmorplate:
nei
Gardinbøyle for MPU 07 + MX 07 Hvit