Telco Fabrikker - Gardinbøyle for MPU 10 + MX 10 Farge: Sort - 5449180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 140 mm
Bredde - 1520 mm
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553714
Elnummer
5449180
Leverandørens varenummer
5449180
Typebeskrivelse
Gardinbøyle for MPU 10 + MX 10 Svart
Med marmorplate:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
1520 mm
Dybde:
140 mm
Gardinbøyle for MPU 10 + MX 10 Svart


