Telco Fabrikker - GU 04 Universalovn 400W For ekstern styring Fast installasjon - 54 492 20

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Oppvarmingseffekt - 400 W

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001550331

Elnummer

5449220

Leverandørens varenummer

54 492 20

Typebeskrivelse

GU 04 230V

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Oppvarmingseffekt:

400 W

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Aluminium

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Posisjon betjeningspanel:

Uten

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Bredde:

553 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

93 mm

Vekt:

1,95 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med tidsur:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Dette er en ovn for de fleste bruksområder, fordi den er liten, sprutsikker og rustfri. Den erstatter
eldre tiders ribberørsovner og er en ideell varmekilde for veksthus, garderober, tørkeskap og
andre fuktige rom. Til tross for de krevende oppgaver ovnen er konstruert for å løse, er
formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Kan for
eksempel brukes til å ta kaldras under store vindusflater. To innføringsnippler muliggjør
viderekobling. Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.