Telco Fabrikker - GU 09 Universalovn 900W For ekstern styring Fast installasjon - 54 492 22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 900 W
Farge - Hvit
Frontmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GU Universalovn
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001550355
Elnummer
5449222
Leverandørens varenummer
54 492 22
Typebeskrivelse
GU 09 230V
Modell / utførelse:
Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
900 W
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Posisjon betjeningspanel:
Uten
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
1055 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
93 mm
Vekt:
3,55 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
eldre tiders ribberørsovner og er en ideell varmekilde for veksthus, garderober, tørkeskap og
andre fuktige rom. Til tross for de krevende oppgaver ovnen er konstruert for å løse, er
formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Kan for
eksempel brukes til å ta kaldras under store vindusflater. To innføringsnippler muliggjør
viderekobling. Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.


