Telco Fabrikker - Gulvfester for MEU - MEUS - 5449020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Elektrisk element
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Farge - Andre
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MEU Varmelist
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001550218
Elnummer
5449020
Leverandørens varenummer
5449020
Typebeskrivelse
Gulvfester MPU - MX - TRLU
Type tilbehør/reservedel:
Elektrisk element
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
Gulvbraketter for montering av ovn på gulv, natureloksert aluminium


