Telco Fabrikker - Gulvfester for MPU + MX Farge: Hvit - 5449182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Elektrisk element
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553738
Elnummer
5449182
Leverandørens varenummer
5449182
Typebeskrivelse
Gulvfester for MPU + MX - Farge: Hvit
Type tilbehør/reservedel:
Elektrisk element
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
RAL-nummer:
9016
Gulvfester for MPU + MX - Farge: Hvit


