Telco Fabrikker - MEU 10 Varmelist 1000W 230V - 54 491 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MEU Varmelist
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001552861
Elnummer
5449103
Leverandørens varenummer
54 491 03
Typebeskrivelse
Varmelister
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Bredde:
1570 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
84 mm
Vekt:
4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
I
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei