Telco Fabrikker - T2RIB 04 Skipsovn 400W IP44 Fast installasjon m/bryter/termostat - 54 494 64

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 400 W

  • Effektstyring - Mekanisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001551314

Elnummer

5449464

Leverandørens varenummer

54 494 64

Typebeskrivelse

Gjennomstrømningsovner

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

400 W

Effektstyring:

Mekanisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Aluminium

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Klemmer

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Bredde:

379 mm

Høyde:

238 mm

Dybde:

96 mm

Vekt:

2,3 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Skips- og offshoresovn med bryter, bimetalltermostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist. IP44. For fast installasjon.