Utgått

Telco Fabrikker - TIU 08 Våtromsovn 800W Fast installasjon m/bryter/termostat - 54 490 26

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Effektstyring - Mekanisk

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090001550676

Elnummer

5449026

Leverandørens varenummer

54 490 26

Typebeskrivelse

Gjennomstrømningsovner

Modell / utførelse:

Sokkel (<30 cm)

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Effektstyring:

Mekanisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Aluminium

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Klemmer

Posisjon betjeningspanel:

Foran

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Høyde:

150 mm

Dybde:

86 mm

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Våtromsovn med bryter, bimetalltermostat og temperaturutløser, for fast installasjon. Ovnen er helt rustfri og sprutsikker og godkjent for bruk i fuktige rom. Ovnen har høyere effekt pr. lengdeenhet en de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass..