Telco Fabrikker - TU 08 Våtromsovn 800W For ekstern styring Fast inst - 54 490 36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt - 800 W
Farge - Hvit
Frontmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TU Våtromsovn
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090001550911
Elnummer
5449036
Leverandørens varenummer
54 490 36
Typebeskrivelse
TU 08
Modell / utførelse:
Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Oppvarmingseffekt:
800 W
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Aluminium
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
687 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
86 mm
Vekt:
2,6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
TU er en spesielt solid ovn som egner seg godt i tøffe miljøer som skoler o.l.
To innføringsnipler muliggjør viderekobling.


