Tele-Fonika Kable - PFSP 4x4/4 ER GRÅ 1kV Trommel - 1089069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale - Kobber
Leder overflate - Blank
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabel installasjon 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070705301637
Elnummer
1089069
Leverandørens varenummer
1089069
Typebeskrivelse
1089069
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Farge på ytre kappe:
Grå
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
13,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
164 mm
Merkespenning U:
1000 V


