Telemecanique - 9001K35H2 Joystick 5 pos. 2C/O fjærretur - 9001K35H2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 80 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 4
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony 9001 K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110915341
Elnummer
4308140
Leverandørens varenummer
9001K35H2
Typebeskrivelse
4308140
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
80 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
4
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
31 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
2
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


