Telemecanique - Betj.del til kambryter - KAC1S

KopierKopier
Telemecanique - Betj.del til kambryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Type linse - Kvadratisk

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110483239

Elnummer

1400610

Leverandørens varenummer

KAC1S

Typebeskrivelse

KAC1S

Antall bryterposisjoner:

0

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Andre

Type linse:

Kvadratisk

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Diverse vendegrep og skilt til kambrytere.