Telemecanique - BLINDPLUGG SORT ZB2-SZ3 - ZB2SZ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110614602
Elnummer
4316699
Leverandørens varenummer
ZB2SZ3
Typebeskrivelse
4316699
Materiale:
Plast
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Åpningens høyde:
0 mm
Blindplugg sort plast


