Telemecanique - DF102 Sikringsholder 10x38 2P 32A - DF102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For sikringsstørrelse:
10 x 38 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 10 x 38 mm
Antall poler - 2
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119407236
Elnummer
4321416
Leverandørens varenummer
DF102
Typebeskrivelse
4321416
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
10 x 38 mm
Antall poler:
2
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
Ja
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
56,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


