Telemecanique - Displaykropp for digitalt display med enten desimal eller BCD inngange 24VDC - ZA2VA11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110648966
Elnummer
4316366
Leverandørens varenummer
ZA2VA11
Typebeskrivelse
ZA2VA11
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Andre
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type feste:
Frontfeste