Telemecanique - DL1BA030 Glødepære BA15d 30v 4W - DL1BA030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
6...6 WLampespenning:
30...30 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 6...6 W
Lampespenning - 30...30 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110333381
Elnummer
4316004
Leverandørens varenummer
DL1BA030
Typebeskrivelse
4316004
Lampeeffekt:
6...6 W
Lampespenning:
30...30 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
18 mm
Total lengde:
35 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
200 mA
Middels levetid:
0 h