Telemecanique - DL1BA160 Glødepære BA15d 160V - DL1BA160

KopierKopier
Telemecanique - DL1BA160 Glødepære BA15d 160V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

6...6 W
Se tilgjengelige varianter0...0 W
Se tilgjengelige varianter2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W

Lampespenning:

110...160 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V

Sokkel:

BA15d
Se tilgjengelige varianterBA9s

Farge:

Fargeløs
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lampespenning - 110...160 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110300161

Elnummer

4316008

Leverandørens varenummer

DL1BA160

Typebeskrivelse

4316008

Lampeeffekt:

6...6 W

Lampespenning:

110...160 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Andre

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

18 mm

Total lengde:

35 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

37,5 mA

Middels levetid:

0 h

Betjeningsmateriell Tilbehør for signal- og betjeningsutstyr Glødelamper, Ba15d sokkel 16 x 35mm, 5000 timer