Telemecanique - DL1CA024 Glødelampe ba9s 5000 timer - DL1CA024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Pæreform
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110300246
Elnummer
4316028
Leverandørens varenummer
DL1CA024
Typebeskrivelse
4316028
Lampeeffekt:
2...2 W
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
0 K
Diameter:
11 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h


