Telemecanique - DL1CD0063 Lysdiode ba9s grønn - DL1CD0063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 6...6 V
Lampeeffekt - 0...0 W
Lysstrøm - 0...0 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110665161
Elnummer
4316010
Leverandørens varenummer
DL1CD0063
Typebeskrivelse
4316010
Merkespenning fra/til:
6...6 V
Lampeeffekt:
0...0 W
Lysstrøm:
0...0 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
BA9s
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC/DC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Grønn
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
0 mm
Lengde:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0
Med lampebetegnelse:
BA9
Min. antall koblingssykluser:
0
Klirrfaktor (THD):
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0 kWh
Middels levetid:
0 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre