Telemecanique - FORD.SKINNE 3 UTTAK GV2G345 FOR GV U/HJELPEBLOKK - GV2G345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 45 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110556438
Elnummer
4321746
Leverandørens varenummer
GV2G345
Typebeskrivelse
4321746
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
45 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
135 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
15
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
11 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart