Telemecanique - FORD.SKINNE 3 UTTAK, GV2G354 - GV2G354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 54 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 162 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110555912
Elnummer
4321748
Leverandørens varenummer
GV2G354
Typebeskrivelse
4321748
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
54 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
162 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
11 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart